エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの 六角棒レンチ
エスコの 六角棒レンチL型
9本組 [Hex・Torx] キーレンチセット 自転車用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66835389
品番
EA573WT-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
仕様
●<セット内容>:9本組●六角レンチ:2・2.5mm●六角レンチ(ホールド機能付):3・4・5・6・8mm●TORXキーレンチ:T10・T25●軸長:101〜195mm●折りたたみポーチ付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●六角レンチにはボールポイント付●自転車メンテナンス用
アズワン品番
65-9265-45