20cm線付LED Φ5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) 注文コード66835556 品番LLD508-0805CW-18SU
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

LEDにポリウレタン銅線をハンダ付けしています。リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。

仕様●LEDサイズ:2012(0805)●発光色:白●VF:3.1V●IF:10mA●線径:0.1mm●長さ:20cm●アノード:赤色(ポリウレタン銅線の色)●カソード:茶色(ポリウレタン銅線の色)●※リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。●※ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番67-2187-64
注意
※リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。
※ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする