レンズリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66835590 品番ZBY9W2G140
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Schneider Electric Harmony Lens Ring, LOGO ONLY, 120 v, ZBY9W2G140 Guarantee optimal visibility for your emergency stop push-button with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2G140 is a yellow 120 V LED illumi

仕様●種類:Illuminated Unmarked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9243 アズワン品番65-7841-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする