エスコ
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(3本)
注文コード
66835845
品番
EA829J-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,851
販売価格(税別)
¥
4,410
バスケットに入れる
仕様
●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M14×2.0●全長:80mm●■巾:9.0mm
アズワン品番
65-9300-30
商品豆知識
ハンドタップの種類