エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66835985 品番VUWG-L14-T32C-M-G18
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、0.9 → 10 bar までの動作圧力で使用します。標準の公称流量は 430 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に使

仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1569 アズワン品番65-8036-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする