双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 ネジ式 TY60Nシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66836256 品番TY60N12SL-22
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):59●取付高H(mm):69●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色) アズワン品番65-8881-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする