※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ロッド端 M6 メス スチール ボア6mm 全長21mm Metric Thread Standard メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66836895
品番
SILKAC 6 M
参考基準価格(税別)
¥8,480
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
仕様
●ロッドエンドの種類:メスロッドエンド●内径:6mm●動定格荷重:4.3kN●静定格荷重:5.4kN●全体長さ:21mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●メーカーシリーズ:SILKAC です●コード番号:232-2784
アズワン品番
65-7891-17
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方