日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の びん/容器類
日本理化学器械(NRK)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
耐熱ねじ口びん 白 667シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66837087
品番
667-3800
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●色:白●容量(mL):3800●ねじ口:GLー45●胴外径×高さ(mm):160×320●オートクレーブ/乾熱滅菌可能(蓋・液切れリングは外してください)●青キャップおよび液切れリング付(材質:ポリプロピレン)●ほうけい酸ガラスー1●コード番号:667-3800
アズワン品番
65-8683-93