1421455 Housing フエニックス・コンタクト 66837157

Housing

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66837157品番1421455
参考基準価格(税別)¥5,570販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

Phoenix Contact ボックス取り付けベースハウジングは、ダブルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライ

仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-EVO●ねじサイズ:B16●コード番号:207-5756アズワン品番65-7518-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする