はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード66837175 品番EA544RA-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,020
販売価格(税別)
18,200

砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。
丸穴開口など、きつい曲線切用です。
鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。

仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35〜0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ アズワン品番65-9263-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする