画像準備中

ワイヤレスマットセンサー(ナースコールタイプ) M807シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66837245 品番M807(A4-1C)
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

センサーマットはワイヤレスのため断線の心配がなく、超薄型ですべり止め加工されています。
2つ折りで保管。省スペース。簡単に無線発信機の電池交換が可能です。
一時中断機能付き(1〜5分間で1分毎に設定可)で、スイッチ入れ忘れ予防に有効です。

仕様●プラグ名称:ケアコム4P●●<マットセンサー>●材質:塩化ビニル樹脂(抗菌性)●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×2個(テスト用付属)●電池寿命:約10ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ワイヤレスマットセンサー、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター●●<受信機>●サイズ:850×650×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用 アズワン品番7-7064-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする