結一産業
結一産業の 掃除用具
結一産業の モップ
結一産業の フラットモップ
ほうき立て 5Sラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66837717
品番
Y-CG001
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
現場でお困りだった省スペース化を実現しています。
ほうきが真っすぐきれいに立ち、整理整頓出来ます。
フックを大きくしたので、チリトリや袋を多く掛けれます。
仕様
●サイズ:組立時/320mm×240mm×580mm、収納時/320mm×810mm×80mm●仕様:箒/15本仕様、フック/2個●色:ホワイト●材質:鉄
アズワン品番
65-9085-17
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません