コンサス
コンサスの 研究関連用品・実験用必需品
コンサスの 実験研究用素材
コンサスの 実験研究用金属板
サニタリー直管SUS316L 2.5S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66837726
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径:59.5mm●長さ:440mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9161-78