作動キー XCSMP安全スイッチ 用 ストレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66837830 品番XCSZ81
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

IEC60947、EN292、EN60204、EN1088
XCSMP安全インターロックスイッチ
XCSシリーズの安全スイッチを新発売 このデバイスは、機械運転者の安全と操作の信頼性を確保するため、現在効力のある規格IEC60947、EN292、EN60204、EN1088に準拠するよう設計されています。 マシ

仕様●種類:アクチュエータ●併用可能製品:XCSMP安全スイッチ●コード番号:814-7043 アズワン品番65-7842-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする