クッションガード EA983Fシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード66838094 品番EA983F-190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,724
販売価格(税別)
8,840

工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。
適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。
テープ等を使用せずしっかり固定できます。
カッター・はさみ等で簡単にカットできます。
活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから

仕様●適用サイズ(mm):190〜230●長さ(mm):2100●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:5本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策 アズワン品番65-9337-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする