変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66838399 品番EA930-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,937
販売価格(税別)
2,670

変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。
各種被着体に対する接着性に優れています。
ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。
建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。

仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40〜100℃●色:白●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5〜3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・s アズワン品番65-9312-60 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする