304 両ヘルールパイプ 2S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66838539 品番-
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥42,900
販売価格(税別)
39,000

国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320〜#400バフ研磨。

仕様●材質:SUS304●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径47.8mm●長さ:1270mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9357-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする