マイクロスイッチ スナップ Pre-wired 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード66838819 品番SW2-06S1-02L0-EA001-Z
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

SW2-06S1-02L0-EA001-ZZippy SW2 シリーズです SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用

仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:Pre-wired●コンタクト定格電流:6 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:66 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+55℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:13gf●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:185-4026 アズワン品番65-7829-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする