ロック用デバイス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66839230 品番44936
参考基準価格(税別)¥7,430 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

PLC 信号用の専用入出力モジュール 電気機械的スイッチングおよびソリッドステートスイッチング 制御信号状態を示す LED 表示 あらゆるニーズに対応するソリューションを提供する幅広い製品 電気機械的およびソリッドステートスイッチング 専用の入出力モジュール 広い制御電

仕様●極数:2●実装タイプ:DINレールマウント●コード番号:181-2588 アズワン品番65-7583-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする