伸和
伸和の 加熱・冷却・クーラーボックス
伸和の 実験研究用クーラーボックス/容器
ホリデークーラー ライトブルー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66839248
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,930
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ビス留めしっかり。安心の日本製。一つ一つ丁寧な手作業。
長時間持っても疲れにくい、ソフトな握り心地のグリップ採用。
溶けた氷はラクラク排水。肩に担いで持ち運びが便利なショルダーベルト付き。
仕様
●製品サイズ:約W45.4×D25.8×H31.1cm●内寸:(下部)約W36×D17×H22.5cm●材質●▼ポリプロピレン(PP)/発泡スチロール●製品重量:2.58kg●容量:約17L●収納目安:350mL缶/横にして27本:500mLペットボトル/立てて14本:1.5L・2Lペットボトル/横にして4本●水抜き栓:あり●付属品:ショルダーベルト1本
アズワン品番
65-8903-35