東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの ねじ込み式キャスター
東海キャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
抗菌 双輪キャスター Φ100 KFW100シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66839336
品番
KFW100N12L-14
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,517
販売価格(税別)
¥
2,288
バスケットに入れる
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。
仕様
●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー(抗菌)
アズワン品番
65-9139-49