コンサス
コンサスの 研究関連用品・実験用必需品
コンサスの 実験研究用素材
コンサスの 実験研究用金属板
サニタリー直管SUS304 1.5S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66839440
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:980mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9155-21