曜日別特売
- 316L 両ヘルールパイプ 8A コンサス 66839449

316L 両ヘルールパイプ 8A

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード66839449品番-
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥34,650
販売価格(税別)
31,500

国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。

仕様●材質:SUS316L●管サイズ:8A●外径:13.8mm●内径10.5mm●長さ:490mm●種類:両継手付きパイプ ●継手L種類:ヘルール ●継手R種類種類:ヘルール ●表面仕上:内外研磨●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9346-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする