曜日別特売
QT-BDL1 1軸コントローラドライバ 中央精機 66839537

1軸コントローラドライバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード66839537品番QT-BDL1
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバです。専用ACアダプタQT-ACを使用することでAC100Vでもご使用になれます。
低振動ドライバを搭載。従来のドライバより低振動駆動を実現しました。
操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。
標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。
操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。
パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。
汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。
台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。
汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています。
電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。

付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)1.6種類コントローラ本体外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×142×60(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40入力電源電圧範囲/DC24V±5%以内、電流容量/2.5A以上、許容リップル電圧/200mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件が全て満たされないと破損する可能性があります)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
注意
※ご使用前にモータ駆動電流(相電流)を設定してください。
※QT-BDL1内部に内蔵されたモータドライバユニット上のRUNロータリスイッチを変更します。
※工場出荷時は0.75A/相に設定されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする