※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台注文コード66840264品番PB-5AA-3040
参考基準価格(税別)¥235,000販売価格(税込)¥252,780販売価格(税別)
事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。
軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。
5AA型は小型の自動レベル調整器を内蔵していますので、空気源があれば、ばね上の荷重に対応して自動的に空気ばね圧力を調整してレベルの水平を保ちます。
ピンレバー弁をON、OFFすることによりエアーを約2秒で給・排気し搭載機器調整時の揺動を解消できます。
空気源との接続のためΦ6mm×3mのウレタンチューブおよび継ぎ手(RT1/8おねじ)が付属します。