コーワ(KOWA)
コーワ(KOWA)の 一般・作業マスク
コーワ(KOWA)の 汎用マスク
コーワ(KOWA)の 立体型 汎用マスク
三次元マスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(30枚)
注文コード
66841034
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
ウイルス飛沫、花粉からしっかり守る、メディカル発想のマスク
形状
プリーツ型
色
ホワイト
サイズ
すこし大きめ、Lサイズ
入数(枚)
30
構造
4層
生産国
日本
対象
PM2.5、花粉、ウイルス、風邪
ひもタイプ
耳かけ