明色うるおい泡美人 馬油石鹸

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(80g) 注文コード66841339 品番-
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

とにかく乾燥肌向けにこだわってつくられた馬油高配合石鹸。馬油を10%も高配合した驚きの処方で、乾燥している肌に高い保湿効果をもたらします。馬油は人の皮脂に近い性質のため、肌なじみがよく角質層まで浸透し、不足している油分を補います。高発泡タイプの石鹸素地で、逆さにしても落ちないほどもっちりとした泡立ち。毛穴の奥の汚れまですっきりと洗い上げます。泡立てネット付き。

商品タイプ本体 洗顔タイプ固形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする