双輪キャスター Φ100mm ネジ式 20個入 FW100Nシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード66841680 品番FW100N8WSL-14
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質/仕上:金具:ナイロン、車輪:エラストマー アズワン品番65-8105-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする