TIME
TIMEの その他測定用品
TIMEの 粗さ測定機
TIMEの 表面アラサ標準片
表面粗さ計用測定プラットフォーム
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66841734
品番
TA650
参考基準価格(税別)
¥635,000
販売価格(税込)
¥692,780
販売価格(税別)
¥
629,800
バスケットに入れる
測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム
仕様
●Y軸範囲:300±1 mm●測定台の寸法:600mm×420mm×80mm●レベリングテーブルの調整範囲●X軸方向:±12.5mm●Y軸方向:±12.5mm●回転:360度(微調整:±5度)●ピッチング:0度〜5度
アズワン品番
65-8290-69