エスコ
エスコの ホースリール
エスコの 空ホースリール
AC125V/15A/8m コードリール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66842179
品番
EA815CD-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,887
販売価格(税別)
¥
7,170
バスケットに入れる
お庭やバルコニーでのBBQホットプレート用、ガレージでのDIY電源延長用に適しています。
使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。
仕様
●コンセント:2P×2口●コード長:8m●電圧:100V●許容電流:15A●定格電流:5A●サイズ:187×84×215mm●重量:950g●カラー:オリーブグリーン●コンセント定格:2P・15A・125V●電線仕様:VCTFK1.25mm2×2心●手動巻●温度センサー付●屋内用●持ち運びに便利な持ち手付
アズワン品番
65-9286-30