ピンゲージ EA725SMシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66842206 品番EA725SM-690
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,518
販売価格(税別)
1,380
仕様●サイズ(mm):6.90●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0 アズワン品番65-9275-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする