曜日別特売
CELCUFG005175S 細胞培養フラスコ 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVS 66842529

CELCUFG005175S 細胞培養フラスコ 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVS 66842529
CELCUFG005175S 細胞培養フラスコ 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVS 66842529
CELCUFG005175S 細胞培養フラスコ 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVS 66842529
CELCUFG005175S 細胞培養フラスコ 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVS 66842529

細胞培養フラスコ 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(8パック×5個)注文コード66842529品番CELCUFG005175S
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

高品質のポリスチレン(PS)素材、USP VI 医療グレード。
ネック形状によりパイペットとセルスクレーパーへのアクセスが良好です。
ISO13485品質システム管理
オプションのベントキャップとシールキャップを用意。
フラスコの角度とボトムアークの設計をアップグ

仕様●材質:PS(ポリスチレン)●表面処理:TC処理なし●サイズ:175cm2●キャップ:ベントキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(5個/パック、8パック/箱)アズワン品番65-9406-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする