フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電源(制御機器)
フエニックス・コンタクトの 遮断
フエニックス・コンタクトの ヒューズ
管ヒューズ 20A 38 x 10mm 690V gR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66842730
品番
2903384
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
超高速ブローヒューズ
仕様
●定格電流:20A●ヒューズサイズ:38 x 10mm●溶断速度:gR●定格電圧:690V●全体の寸法:38 x 10mm●シリーズ:10x38●コード番号:197-5971
アズワン品番
65-8078-80