曜日別特売
22310 E/VA405 ローラーベアリング 内径50mm レース幅40mm SKF(日本エスケイエフ) 66842757

ローラーベアリング 内径50mm レース幅40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66842757品番22310 E/VA405
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です

仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:40mm●コード番号:207-8591アズワン品番65-7930-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする