Abus 安全用南京錠 パドロック タイタリウム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66843064 品番70879
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ABUS保護システム等級8/10
ABUS南京錠96TI及び96CSTI Titalium
ABUS TITALIUM素材は、特殊アルミ合金ベースで、高レベルのねじれ耐性と軽量性を兼ね備えています。 航空機の製造で使用されるプロセスに似ています。 この現代的な製品実装は製品デザインにも反映されて

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:11mm●シャックル長さ:25mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:Titalium●色:銀●ボディ幅:60mm●内容量:1●コード番号:122-2449 アズワン品番65-7970-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする