曜日別特売
CELCUFG013001S セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVS 66843405

CELCUFG013001S セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVS 66843405
CELCUFG013001S セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVS 66843405

セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(8パック×1個)注文コード66843405品番CELCUFG013001S
参考基準価格(税別)¥107,300販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。
出荷前 3 段階シールテストによる機密確保
IS013485に準拠した専用自動生産ライン。
各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。
ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と
大規模細胞培養に適しています。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。

仕様●TC処理無し●ベントキャップ●サイズ(mm):335×205.5×48●チェンバー:1段●入数:1箱(1個/包×8包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、フィルター/PTFE●フィルター仕様:ポアサイズ/0.2μm、PTFE疎水性フィルター●γ線滅菌済●パイロジェンフリーアズワン品番65-9406-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする