アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用ガラス板
石英管 (長さ1200mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66843640
品番
I13-1.5
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,830
販売価格(税別)
¥
15,300
バスケットに入れる
仕様
●長さ:1200mm●外径(Φmm):13●肉厚(mm):1.5●材質:石英ガラス●端面:切放し
アズワン品番
65-8741-18