分電盤 NSX100 → 250、NSXm 400 → 630

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66843719 品番LV429285
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Schneider Electric LV4 シリーズドア延長飾りプレートは、引き出し式のシャーシ用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●範囲:NSX100 → 250 、NSXm 400 → 630●ロック可能な:あり●コード番号:211-2643 アズワン品番65-8060-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする