エスコ
スプレーボトル 10mL EA115MCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66844297
品番
EA115MC-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
携帯に便利なミニボトル
毎日の除菌に
※アルコールは付属しておりません。
仕様
●容量:10mL●サイズ:25×25×90(H)mm●色:ホワイト●材質:ABS、PP、PET●重量:約24.2g
アズワン品番
65-9245-36
危険物の類別
非危険物