配電ブロック 19極 1袋 8個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 注文コード66844717 品番3274036
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、幅は 64.8 mm です。内部でブリッジで

仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:赤●コード番号:201-6750 アズワン品番65-7760-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする