XCSA 安全インターロックスイッチ Zamak 2NO / NC 安全

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66844875 品番XCSA501
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Telemecanique Sensors Rotating Hinge SwitchThe Telemecanique sensors XCSA series interlock switch has 1NC/2NO switch configuration
It has a maximum voltage of 240VAC/250VDC and a maximum current of 6A
The housing material is zamak and it is availab

仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO/1NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG13●材質:ZamakR Zinc Alloy●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSA●深さ:44mm●コード番号:252-3757 アズワン品番65-7800-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする