リニア アクチュエータ ELGE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66845216 品番ELGE-TB-35-200-0H-ST-M-H1-PLK-AA-AT-FR
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGE-TB-35-200 - ST-M-H1-PLK-AA-AT-FR Festo の ELGE シリーズの製品の成形部分は、この ELGE-TB-35-200-0H-M-H1-PLK-AA-AT - FR 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は、最適でスムーズな動作特性を備え、最もシンプルな作業に最適なユ

仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:27.4596N●最高速度無負荷:1.08 m/s●最大ストローク長:200mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100 %●IP保護等級:IP40●重さ:2,990g●コード番号:203-9784 アズワン品番65-8001-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする