タナック
タナックの サポーター・テーピング
タナックの サポーター
タナックの その他サポーター
タフシロン 人工筋肉サポーター ベージュ SRMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66845444
品番
SRM-21152
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
伸縮性シリコーンが膝を包み込む様にサポート!。着けるだけで膝のぐらつき超安定。
仕様
●色:ベージュ●適応サイズ:膝皿周り33〜42cm●重量:約40g●材質:生地部/ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、タフシロン加工部/シリコーン●入数:1枚(左右兼用)
アズワン品番
65-8114-36