フィルターチップ 1000μl 80mm 96本×10個入 滅菌済

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個×96本) 注文コード66845478 品番EX-1000S
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,399円となります。
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

目盛り付きチップです。
空ラック本体にワンタッチではめ込むだけで、簡単に詰め替えが可能です。

仕様●全長:80mm●材質:プレート・チップ/ポリプロピレン、スカート/紙●Human DNA Free●Nuclease Free●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌 アズワン品番65-8733-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする