Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード66845828 品番211-15120 ALU12C-AL/CR-BK
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

保護プロファイル付き固定ブラケット
保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。

仕様●クローズド内径:15.9mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0132 アズワン品番65-7967-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする