LEMO
丸型コネクタ 2極 パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66846248
品番
ERN.0S.302.CLL
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
S シリーズストレートソケット
パネルに取り付けるためのストレートソケットで、ナットとアースタグが付属しています。 オス及びメスはんだコンタクト付き。
仕様
●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:10.0A●シェルサイズ:0●接続方向:ストレート●シリーズ:0S●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-55℃●コード番号:173-2231
アズワン品番
65-7790-61