ケーブルリード NEBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66846467 品番NEBC-M12G8-E-5-N-B-LE8
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Festo 接続ケーブル - NEBC-M12G8-E-5-N-B-LE8 Festo NEBC 接続ケーブルは 8 ピン A コード付きケーブルで、M12 x 1 接続技術ケーブルエネルギーチェーンに適したオープンエンド接続を備えた丸型構造です。このケーブルは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅

仕様●メーカーシリーズ:NEBC●アクセサリタイプ:ケーブル●コネクタタイプ:M12●長さ:50m●コード番号:203-9827 アズワン品番65-7999-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする