デッドロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66846616 品番N5761.PB
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Allegion N5761.PB 5 レバー 76mm 黄銅製デッドロックは、非常に優れた耐攻撃性を実現し、宅内用途や商業用途に最適です。標準で 3 本のキーが付属します ピック防止機能と耐ドリル保護機能を備えています 「プルアンドツイスト」リバーシブルラッチボルト

仕様●ロック機構:レバー●レバーの数:5●異種類:1000●前部の仕上げ:真鍮●ケース材質:スチール●ケース高さ:89mm●ケース深さ:81mm●前部の寸法:134 x 26mm●前部の高さ:134mm●前部の幅:26mm●認定規格:BS3621:2007, EN12209 Grade 7, CE●コード番号:197-0429 アズワン品番65-7945-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする