UE27AE54100 USBコネクタ USB A タイプ メス 表面実装 1セット 120個入 AMPHENOL 66846966

USBコネクタ USB A タイプ メス 表面実装 1セット 120個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(120個)注文コード66846966品番UE27AE54100
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

USB A 2.0 Rcpt 4P 基板実装垂直USB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB A タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●入数:1トレイ(120個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB A 2.0●接続方向:垂直●ポート数:4●シリーズ:UE27●コード番号:220-8523アズワン品番65-7715-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする