日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ゴミ袋 実用本位 NJシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40冊×10枚)
注文コード
66846984
品番
NJ72
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
メタロセン配合で伸縮性の優れた袋
20L〜90Lサイズの幅広いラインナップ
仕様
●サイズ:800×900×0.030mm●色:黒●入数:10枚×40冊●素材:ポリエチレン(LLDPE+META)●ITFコード:14902393316726
容量(L)
20
アズワン品番
65-8126-77